Henkeljski nastavek Ø 39 mm

Št. art.: 140 039 0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 3 kos
  • Koraki naročila: 3 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Številka izdelka 140 039 0
EAN/GTIN 4049002140396
Številka proizvajalca 140 039 0
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Opis:

  • za luknjanje ali izdelavo tesnil in tesnilnih obročev iz gume, usnja, filca, plastike, plute, tkanine ali podobnih materialov
  • kot podlaga za udarce pri izrezovanju je treba uporabiti večplastne lesene plošče ali poliamidne plošče
  • izdelano iz posebnega orodnega jekla, kovano
  • Orodna oblika po DIN 7200 A
  • konična rezalna glava, brušena in gladka, znotraj rahlo konična za odstranjevanje izrezov
  • Rezilo je nabrušeno, utrjeno in popuščeno
  • lasersko označevanje
  • črno potopno lakirano

Lastnosti:

  • Masa: 705g
  • Dolžina: 190 mm
  • Izvedba: potopno lakiran
  • Barva: črna
  • Premer luknje (mm): 39 mm