Punzón para asas Ø 39 mm

Número de artículo: 140 039 0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 3 Pieces
  • Pasos del pedido: 3 Pieces
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para material plástico
Para diámetro de orificio 39 mm
Longitud 190 mm
Tipo de producto Sacabocados de asa

Identificación y clasificación

Número de artículo 140 039 0
EAN / GTIN 4049002140396
Número del fabricante 140 039 0
Número L L70140 2
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • para perforar o fabricar juntas y anillos de estanqueidad de caucho, cuero, fieltro, plástico, corcho, tela o materiales similares
  • Como base de impacto para el troquelado se deben utilizar placas de madera multicapa o placas de poliamida.
  • Fabricado en acero especial para herramientas, forjado.
  • Forma de la herramienta según DIN 7200 A
  • Cabezal de corte cónico, pulido y brillante, ligeramente cónico en el interior para eliminar los recortes.
  • Cuchilla afilada, templada y revenida
  • marcado láser
  • pintado en negro por inmersión

Característica:

  • Peso: 705 g
  • Longitud: 190 mm
  • Ejecución: pintado por inmersión
  • Color: negro
  • Diámetro del orificio (mm): 39 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra