Glava za aksialno vrtanje in rezkanje, EWS - Varia V5, 40.60V5KRLB45IK

Št. art.: 139813
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 139813
EAN/GTIN 4069739122090
Številka proizvajalca 40.60V5KRLB45IK
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, VDI60, aksialno vpetje, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 40.60V5KRLB45IK
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 105
  • Maks. Navor (TQX): 160 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 3000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Konzolna dolžina (LPR): 102 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 102 mm
  • Velikost držala: VDI60
  • Velikost vmesnika: EWS Varia V5
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje
  • Spojka: Klopna sklopka