• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Axial Bohr und Fräskopf, EWS - Varia V5, 40.60V5KRLB45IK

Artikel-Nr.: 139813
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 139813
EAN / GTIN 4069739122090
Herstellernummer 40.60V5KRLB45IK
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, VDI60, Axialaufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 40.60V5KRLB45IK
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 105
  • Max. Drehmoment (TQX): 160 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 3000 U/min
  • Übersetzung (TR): 1:1
  • Kraglänge (LPR): 102 mm
  • Funktionslänge (WF): 102 mm
  • Schaftgröße: VDI60
  • Schnittstellengröße: EWS Varia V5
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung
  • Kupplung: Klauenkupplung