• Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Axiální vrtací a frézovací hlava, EWS - Varia V5, 40.60V5KRLB45IK

Artiklové číslo: 139813
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 139813
EAN / GTIN 4069739122090
Číslo výrobce 40.60V5KRLB45IK
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, VDI60, axiální uložení, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 40.60V5KRLB45IK
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 105
  • Max. Krouticí moment (TQX): 160 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 3000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Délka konzoly (LPR): 102 mm
  • Funkční délka (WF): 102 mm
  • Velikost stopky: VDI60
  • Velikost rozhraní: EWS Varia V5
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení
  • spojka: Spřáhlo s drápkem