Stebelni navojni rezkar 2×D G1/2

Št. art.: 139707 G1/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: G; G-LH
  • Kot profila: 55
  • Rezalni material: VHM
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6
  • Število zob Z: 4

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja G1/2
Prevleka TiAlN
Vrsta navoja G; G-LH
Kot profila 55 stopinj
Rezalni material VHM
Držalo DIN 6535 HA s h6
Korak navoja 1,814 mm
Korakov na colo 14
Nazivni ⌀ DC 15,95 mm
Dolžina rezila Lc 43,5 mm
Dolžina držala Ls 48 mm
Celotna dolžina L 90 mm
⌀ držala Ds 16 mm
Število zob Z 4
z notranjim hlajenjem da
Uporaba pri načinu vrtanja do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri skoznji izvrtini
Uporaba za zunanje navoje do 2×D pri navoju sornika
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 0,055 mm
Število vpenjalnih utorov 4
Barvni prstan zelena
Notranja/zunanja uporaba Znotraj in zunaj
Globine navoja 43,5 mm
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 139707 G1/2
EAN/GTIN 4062406225629

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
220
Al (kratki odrezki)
N
220
Al > 10% Si
N
170
Jeklo < 500 N/mm
P
170
Jeklo < 750 N/mm
P
150
Jeklo < 900 N/mm
P
120
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Popravljen profil navojev za rezkanje natančnih notranjih ali zunanjih cilindričnih cevnih navojev Whitworth
(zagotovite stabilno vpenjanje).

Uporaba:

Za cilindrični cevni navoj Whitworth v skladu z DIN ISO 228/1 (vijačne zveze brez tesnjenja v navoju). Primerno za notranje in zunanje navoje.

Opomba:

Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: naročite z art. 139707 + 129100 HB.
Oblika HE: naročite z art. 139707 + 129100 HE.