{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M6 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M; M-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Korak navoja | 1 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 4,68 mm | |
Dolžina držala Ls | 36 mm | |
Celotna dolžina L | 59 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
⌀ vratu D1 | 6,6 mm | |
Vrednost za programiranje grezenja Lc | 10,2 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Število zob Z | 3 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 1,5×D pri zaprti izvrtini; do 1,5×D pri skoznji izvrtini | |
Kot grezila | 90 stopinj | |
Podajanje fz v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,02 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | zelena | |
Globine navoja | 9 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar |
Številka izdelka | 139655 M6 |