Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Fraise à fileter 1,5×D M6

Réf.: 139655 M6
  • Type de filetage: M; M-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme de filetage: DIN 13
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M6
Revêtement TiAlN
Type de filetage M; M-LH
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils Carbure monobloc
Norme de filetage DIN 13
Queue DIN 6535 HA avec h6
Pas de filetage 1 mm
⌀ nom. DC 4,68 mm
Long. queue Ls 36 mm
Longueur totale L 59 mm
⌀ queue Ds 8 mm
⌀ collet D1 6,6 mm
Valeur programmée pour chanfreinage Lc 10,2 mm
Arrosage interne oui
Nombre de dents Z 3
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants
Angle de chanfreinage 90 degré
Avance fz dans l'acier < 1100 N/mm2 0,02 mm
Tolérance de queue h6
Nombre de goujures 3
Bague de couleur vert
Profondeur de filetage 9 mm
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 139655 M6

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
220
Alu (à copeaux courts)
N
220
Alu > 10% Si
N
170
Acier < 500 N/mm²
P
170
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
60
Acier < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
60
Fonte GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Profil des filets corrigé pour la réalisation de filetages intérieurs précis (veiller à la présence de conditions de serrage stables).
Arête de coupe pour la réalisation de chanfreins à 90°.
A trou d'huile (ATD).

Avantage(s):

Chanfreinage et taraudage en une seule passe!

Remarque(s):

NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!
Produits plus récents recommandés: 139653 et 139654
(2×D).
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
    M Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier