Izvedba:
Dodatki
Opis:
Držalo za zvitke papirja kot pritrdilni komplet za voziček za lahke mize širine 800 mm. Prašno lakirano v modri barvi RAL 5007. Enostavna namestitev na nosilne cevi vozička s pomočjo objemk. Primerno za zvitke papirja s premerom do 210 mm in širino do 210 mm. Z nazobčanim robom za odtrgavanje lahko enostavno odrežete posamezne kose papirja. Odprtine za pritrditev na straneh omogočajo dodatno pritrditev po enega držala za razkužilo fetra 1393 in enega držala za steklenico z razkužilom 1391 (zvitek papirja ni vključen v dobavo). Za modele 2746, 2756, 2946, 2956.
Lastnosti:
Skupna širina (mm): 789
Skupna globina (mm): 240
Skupna višina (mm): 138
Barva: bleščeče modra
Opomba: za lahke vozičke širine 800 mm