Strojni oblikovalci navoja z mazalnimi utori HSS-E oblika C 6GX M12

Št. art.: 139192 M12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 2174
  • Standard za navoje: DIN 13

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M12
Prevleka TiAlN
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard DIN 2174
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 3X 6GX
Oblika prisekanega dela C
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 1,75 mm
Celotna dolžina L 110 mm
⌀ držala Ds 9 mm
4-kotno držalo □ 7 mm
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost 11,2 mm
⌀ navoja 12 mm
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan zelena
Število rezil Z 3
Globine navoja 36 mm
Vrsta izdelka Oblikovalci navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 139192 M12
EAN/GTIN 4045197446893

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
23
Jeklo < 500 N/mm
P
23
Jeklo < 750 N/mm
P
22
Jeklo < 900 N/mm
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Z mazalnimi utori; optimalen učinek mazanja tudi pri globokih navojih.
Tolerančni razred: ISO 3X/6GX = nadmera 0,02−0,04 mm.

Uporaba:

Za obdelovance, ki se kasneje prevlečejo z galvanskim zaščitnim slojem ali se pri kaljenju rahlo skrčijo.
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
    M Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico