• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Machos para laminar roscas a máquina con ranuras de lubricación HSS-E forma C 6GX, TiAlN, M: M12

Número de artículo: 139192 M12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E Form C 6GX M
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Diámetro del mango DS 9 mm
Longitud del mango LS 68,79 mm
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Diámetro nominal de la rosca, métrico 12 mm
Rosca M12
Paso de rosca 1,75 mm
Clase de tolerancia de la rosca 6GX
Diámetro de corte previo 10,86 mm
Longitud de la parte roscada Lc 22,9 mm
Longitud de corte previo 4,4 mm
Ángulo de corte 6,8 grados
Cantidad de cortes 3
Sentido de torcimiento Neutral, recto/a
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Forma del corte previo C
Ejecución del elemento de corte Con ranura para lubricación y suciedad
Empleo tipo de perforación Agujero pasante; Agujero ciego
Hasta profundidad (x diámetro) 3; 3
Número de ranuras de sujeción 3
Diámetro del orificio central 11,2 mm
Diámetro del orificio central, valor orientativo 11,2 mm
Ángulo de flanco 60 grados
Apertura de llave cuadrada □ 7 mm
Material de corte HSS-E
Recubrimiento TiAlN
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 36 mm
Longitud total L 110 mm
Peso 53 g
Sentido del corte Corte a derecha
Norma DIN 2174
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Anillo de color color verde
Tipo de producto Macho para conformar roscas

Identificación y clasificación

Número de artículo 139192 M12
EAN / GTIN 4045197446893
Número del fabricante 139192 M12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
23
Stål < 500 N/mm²
P
23
Stål < 750 N/mm²
P
22
Stål < 900 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Con ranuras de lubricación; efecto lubricante óptimo incluso en caso de roscas relativamente profundas.
Clase de tolerancia: ISO 3X / 6GX = sobreespesor 0,02 − 0,04 mm.

Aplicación:

Para piezas de trabajo que están provistas de una capa de protección galvanizada o que se contraen fácilmente por templado.