Križno držalo, jeklo višine 25, 8.BMT25HC10

Št. art.: 138168
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 138168
EAN/GTIN 4069739114125
Številka proizvajalca 8.BMT25HC10
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Kvadratni prečni nosilec, levo, obrazec B2

Lastnosti:

Kvadratni prečni nosilec, levo, obrazec B2.
Vrhunski sistem orodij za maksimalno učinkovitost proizvodnje - izdelan v Nemčiji.
  • zdravilo držalo nastavkov se lahko uporablja samo na eni strani.
  • Struženje jekla se lahko pritrdi.
  • Tlačna plošča je kabriolet.
  • Položaj rezalnega roba se lahko spremeni med glavo nad glavo in standardom s pretvorbo.
  • Oznaka izdelka (PRODDES): 8.BMT25HC10
  • Vrsta izdelka: Statična orodja in adapterji
  • Skupna višina (OAH): 115 mm
  • Število držal na strani obdelovanca (CCONWS): 1
  • Konzolna dolžina (LPR): 55 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF): 30 mm
  • Funkcionalna višina (HF): 25 mm
  • Velikost držala: VDI40
  • Velikost vmesnika: Kvadratni 25x25 mm
  • Hlajenje Montaža: Zunanje hlajenje