Portaherramientas radial, Altura 25

Número de artículo: 138168
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 138168
EAN / GTIN 4069739114125
Número del fabricante 8.BMT25HC10
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Montaje cruzado cuadrado, izquierda, forma B2

Característica:

Montaje cruzado cuadrado, izquierda, forma B2.
Sistema de herramientas de clase premium para la máxima eficiencia de producción - Made in Germany.
  • alojamiento de la herramienta solo se puede utilizar en un lado.
  • Un acero de torneado puede ser sujetado.
  • La placa de presión es convertible.
  • La posición del borde de corte se puede cambiar entre la cabeza superior y el estándar mediante la conversión.
  • Denominación del producto (PRODDES): 8.BMT25HC10
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 115 mm
  • Número de alojamientos, lado de la pieza (CCONWS): 1
  • Longitud de voladizo (LPR): 55 mm
  • Longitud de funcionamiento (LF): 30 mm
  • Altura funcional (HF): 25 mm
  • Tamaño del mango: VDI40
  • Tamaño de interfaz: Cuadrado 25x25 mm
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa