{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Velikost navoja | M26×1,5 | |
| Prevleka | vaporizirani | |
| Vrsta navoja | MF | |
| Kot profila | 60 stopinj | |
| Rezalni material | HSS E | |
| Standard | DIN 374 | |
| Standard za navoje | DIN 13 | |
| Kakovost | ISO 2 6H | |
| Oblika prisekanega dela | C | |
| Kot spirale | 40 stopinj | |
| Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti izvrtini | |
| Smer rezanja | desno | |
| Korak navoja | 1,5 mm | |
| Celotna dolžina L | 140 mm | |
| ⌀ držala Ds | 20 mm | |
| 4-kotno držalo □ | 16 mm | |
| ⌀ osnovne izvrtine | 26,5 mm | |
| ⌀ navoja | 28 mm | |
| Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
| Število vpenjalnih utorov | 4 | |
| Barvni prstan | zelena | |
| Serija | Vap Tap | |
| Število rezil Z | 4 | |
| Globine navoja | 84 mm | |
| Vrsta izdelka | Navojni svedri |
| Številka izdelka | 137110 28X1,5 | |
| EAN/GTIN | 4069515002745 | |
| Številka proizvajalca | 137110 28X1,5 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |