{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tamaño de rosca | M26×1,5 | |
| Recubrimiento | vaporizado | |
| Tipo de rosca | MF | |
| Ángulo de flanco | 60 grados | |
| Material de corte | HSS E | |
| Norma | DIN 374 | |
| Norma rosca | DIN 13 | |
| Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
| Forma del corte previo | C | |
| Ángulo de hélice | 40 grados | |
| Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego | |
| Sentido del corte | derecha | |
| Paso de rosca | 1,5 mm | |
| Longitud total L | 140 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 20 mm | |
| Vástago cuadrado □ | 16 mm | |
| ⌀ de agujero para roscar | 26,5 mm | |
| ⌀ de rosca | 28 mm | |
| Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
| Número de ranuras de sujeción | 4 | |
| anillo de color | verde | |
| Serie | Vap Tap | |
| Número de filos Z | 4 | |
| Profundidad de rosca | 84 mm | |
| Tipo de producto | Macho para roscar |
| Número de artículo | 137110 28X1,5 | |
| EAN / GTIN | 4069515002745 | |
| Número del fabricante | 137110 28X1,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |