Strojni navojni svedri, vaporizirani, M: M2

Št. art.: 135450 M2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.146 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta navoja M
Rezalni material HSS-E
prevleka vaporizirano
Navoj D M2x0,4-6H
Korak navoja 0,4 mm
Premer jedrne luknje 1,6 mm
Nazivni premer navoja, metrično D 2 mm
Celotna dolžina L 45 mm
Premer držala DS 2,8 mm
Zev štirirobega ključa □ 2,1 mm
Razred tolerance navoja ISO 2 6H
Oblika prisekanega dela C
Uporaba pri načinu vrtanja Osnovna izvrtina
Kot spirale 40 stopinj
Standard DIN 371
Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Mokro maks. pogojno primerno
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL00280105
Oblika vpenjala gladko steblo s štirikotnikom
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 2,8 mm
Tolerančni razred vpenjala h9
Dolžina držala LS 31,3 mm
Olje primerno
Hladilno mazalno sredstvo da
Število korakov navoja 1
Premer zareza 1,5 mm
Dolžina rezalnega dela navoja Lc 4 mm
Dolžina zareza 1 mm
Nastavni kot 15 stopinj
Število rezil 2
Smer sukanja desni
Naklon spirale 6,3 mm
Tip orodja za navoje strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Zasnova rezalnega dela z utorom za mazanje in umazanijo
Do globine (x premer) 2
Število vpenjalnih utorov 2
Premer jedrne luknje orientacijska vrednost 1,6 mm
Kot profila 60 stopinj
Ojačano držalo Da
Spuščeno držalo Ne
Normirana dolžina L 45 mm
odrezovalna skupina M (nerjaveče jeklo)
rezalni materiali, oznaka proizvajalca HSS-E
Vmesnik ločilno mesto 1
Uporabna dolžina L1 4 mm
Masa 5 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polno jeklo
Nosilci podatkov brez podatkovnih nosilcev
Postopek obdelave obdelava navoja znotraj (EGI)
Barvni prstan modra
Vrsta izdelka Navojni svedri
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 135450 M2
EAN/GTIN 4045197076786
Številka proizvajalca 135450 M2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
13
Jeklo < 500 N/mm
P
15
Jeklo < 750 N/mm
P
15
Jeklo < 900 N/mm
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Vel. M2,6 s starim profilom DIN.
HSS-E