Konekierretappi, höyrytetty, M: M2

Tuote nro.: 135450 M2
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
1 146 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierretyyppi M
Terämateriaali HSS-E
Pinnoite höyrytetty
Kierre D M2x0,4-6H
Kierteen nousu 0,4 mm
Alkureiän halkaisija 1,6 mm
Nimellishalkaisija kierre metrinen D 2 mm
Pituus yhteensä L 45 mm
Varren halkaisija DS 2,8 mm
Nelikulma-avaimen koko □ 2,1 mm
Kierteen toleranssiluokka ISO 2 6H
Etuviiste C
Käyttö poraustapa Pohjareikä
Kierukkakulma 40 astetta
Standardi DIN 371
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisnesteen sisäänmeno ei lastuamisnesteen sisäänmenoa
Lastuamisnesteen ulostulo ei lastuamisnesteen ulostuloa
Märkä enintään sopii rajoituksin
Liitännän sijainti koneen puoli
Kiinnitystyyppi Lieriövarsi
Liitäntäkohdan koodi ZYL00280105
Kiinnityksen muoto sileä varsi ja nelikanta
Kiinnitystapa metriset mitat
Kiinnityskoko, metrinen 2,8 mm
Kiinnityksen toleranssiluokka h9
Varren pituus LS 31,3 mm
Öljy soveltuu
Lastuamisneste kyllä
Kierteiden lukumäärä 1
Kärkipään halkaisija 1,5 mm
Kierteen leikkausosan pituus Lc 4 mm
Leikkuupituus 1 mm
Leikkauskulma 15 astetta
Terien lukumäärä 2
Nousun suunta Oikea
Kierteen nousu 6,3 mm
Kierteitystyökalun tyyppi konekierretappi dynaamiseen työstöön
Leikkuuosan malli voitelu- ja likaura
Syvyyteen (x halkaisija) 2
Lastu-urien määrä 2
Alkureiän halkaisijan ohjearvo 1,6 mm
Kylkikulma 60 astetta
Vahvistettu varsi kyllä
Kapeneva varsi ei
Vakiopituus L 45 mm
Lastuamisryhmä M (ruostumaton teräs)
Terämateriaali, valmistajan nimitys HSS-E
Liitäntä liitäntäkohta 1
Hyötypituus L1 4 mm
Paino 5 g
Leikkaussuunta oikealeikkuinen
Työkalun malli täysteräs
Tietoväline ilman tietovälinettä
Työstömenetelmä kierteitys sisä (EGI)
Värirengas sininen
Tuotetyyppi Kierretapit
Sisältö yksittäisosa

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 135450 M2
EAN / GTIN 4045197076786
Valmistajan numero 135450 M2
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
13
Teräs < 500 N/mm²
P
15
Teräs < 750 N/mm²
P
15
Teräs < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Koko M2,6, vanha DIN-profiili.
HSS-E