VK križni adapter, desni, dolg, nad glavo

Št. art.: 135391
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 135391
EAN/GTIN 4069739094366
Številka proizvajalca 12.4025/20
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Statična orodja in adapterji, VDI40, kvadratni pogon, zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 12,4025/20
  • Vrsta izdelka: Statična orodja in adapterji
  • Skupna višina (OAH): 90,5
  • Konzolna dolžina (LPR): 44 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 22 mm
  • Velikost držala: VDI40
  • Velikost vmesnika: Kvadratni 25x25 Kvadratni 20x20 mm
  • Hlajenje Montaža: Zunanje hlajenje