• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Queraufnahme, Stahlhöhe 25/20, 12.4025/20

Artikel-Nr.: 135391
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 135391
EAN / GTIN 4069739094366
Herstellernummer 12.4025/20
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, VDI40, Vierkantaufnahme, Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 12.4025/20
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 90,5
  • Kraglänge (LPR): 44 mm
  • Funktionslänge (WF): 22 mm
  • Schaftgröße: VDI40
  • Schnittstellengröße: Vierkant 25x25 Vierkant 20x20 mm
  • Kühlung Aufnahme: Außenkühlung