Portaherramientas radial, Altura 25/20

Número de artículo: 135391
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 135391
EAN / GTIN 4069739094366
Número del fabricante 12.4025/20
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas estáticas y adaptadores, VDI40, alojamiento cuadrado, refrigeración externa

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 12,4025/20
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 90,5
  • Longitud de voladizo (LPR): 44 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 22 mm
  • Tamaño del mango: VDI40
  • Tamaño de interfaz: Cuadrado 25x25 Cuadrado 20x20 mm
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa