Strojni navojni svedri za litino M5

Št. art.: 132550 M5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Standard za navoje: DIN 13

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M5
Prevleka TiCN
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard DIN 371
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2X 6HX
Oblika prisekanega dela C
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 0,8 mm
Celotna dolžina L 70 mm
⌀ držala Ds 6 mm
4-kotno držalo □ 4,9 mm
⌀ osnovne izvrtine 4,2 mm
⌀ navoja 5 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Število vpenjalnih utorov 4
Barvni prstan bela
Število rezil Z 4
Globine navoja 15 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 132550 M5
EAN/GTIN 4045197071897

Tabela aplikacije

GG
K
16
GGG
K
14
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Z ravnimi utori za odrezke in kratkim prisekanim delom (2−3 korake navoja).

Prednosti:

  • Izboljšana odpornost proti obrabi zaradi velike trdote plasti.
  • Večje rezalne hitrosti zaradi termične razbremenitve rezil.
  • Suha obdelava sive litine − dovajanje hladilnega mazalnega sredstva ni potrebno.
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
    M Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico