{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Art Gewinde |
M
|
|
| Schneidstoff |
HSS-E
|
|
| Beschichtung |
TiCN
|
|
| Gewinde D |
M5
|
|
| Steigung Gewinde |
0,8 mm
|
|
| Durchmesser Kernloch |
4,2 mm
|
|
| Nenndurchmesser Gewinde metrisch D |
5 mm
|
|
| Länge gesamt L |
70 mm
|
|
| Durchmesser Schaft DS |
6 mm
|
|
| Vierkant-Schlüsselweite □ |
4,9 mm
|
|
| Toleranzklasse Gewinde |
ISO 2X 6HX
|
|
| Anschnittform |
C
|
|
| Verwendung Bohrungsart |
Durchgangsloch; Grundloch
|
|
| Drallwinkel |
0 Grad
|
|
| Norm |
DIN 371
|
|
| Innenkühlung |
nein
|
|
| Kühlschmierstoffeintritt |
ohne Kühlschmierstoffeintritt
|
|
| Kühlschmierstoffaustritt |
ohne Kühlschmierstoffaustritt
|
|
| nass max. |
geeignet
|
|
| Schnittstellen Position |
maschinenseitig
|
|
| Aufnahmetyp |
Zylinderschaft
|
|
| Trennstellenkodierung |
ZYL00602105
|
|
| Aufnahmeform |
glatter Schaft mit Vierkant
|
|
| Aufnahmeausführung |
metrisch
|
|
| Aufnahmegröße, metrisch |
6 mm
|
|
| trocken Bearbeitung |
bedingt geeignet
|
|
| Aufnahmetoleranzklasse |
h9
|
|
| Länge Schaft LS |
40,44 mm
|
|
| Kühlschmierstoff |
ja
|
|
| Herstellerbezeichnung |
Guss-Maschinen-Gewindebohrer
|
|
| Durchmesser Schneide D |
5 mm
|
|
| Durchmesser Anschnitt |
4,2 mm
|
|
| Länge Gewindeschneidteil Lc |
15,75 mm
|
|
| Länge Anschnitt |
1,6 mm
|
|
| Winkel Anschnitt |
15,38 Grad
|
|
| Anzahl Schneiden |
4
|
|
| Drallrichtung |
neutral, gerade
|
|
| Art Gewindewerkzeug |
Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
|
|
| Tiefe max. (x Durchmesser) |
3; 3
|
|
| Anzahl Spannuten |
4
|
|
| Durchmesser Kernloch (Richtwert) |
4,2 mm
|
|
| Flankenwinkel |
60 Grad
|
|
| Schaft verstärkt |
ja
|
|
| Normlänge L |
70 mm
|
|
| Zerspanungsgruppe |
K (Gusseisen)
|
|
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung |
HSS-E TICN
|
|
| Schnittstelle |
Trennstelle 1
|
|
| Nutzlänge L1 |
15 mm
|
|
| Gewicht |
10 g
|
|
| Schneidrichtung |
rechtsschneidend
|
|
| Werkzeugausführung |
Voll-Stahl
|
|
| Bearbeitungsverfahren |
Gewindebearbeitung innen (EGI)
|
|
| Farbring |
weiß
|
|
| Produktart |
Gewindebohrer
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
| Artikelnummer | 132550 M5 | |
| EAN / GTIN | 4045197071897 | |
| Herstellernummer | 132550 M5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |