STARCKE Abrazivni trakovi 542, 70 x 127 mm, neperforirani, zrnatost 120

Št. art.: 130991
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 50 kos
  • Koraki naročila: 50 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Zrnatost 120
Širina brusnega papirja 127 mm
Dolžina brusnega lista 70 mm
Vrsta izdelka Pahljačasti brus

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 130991
EAN/GTIN 4002748309915
Številka proizvajalca 130991
L-število L51880 458
Proizvajalec/odgovorna oseba Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Opis

Opis:

Abraziv s prožno podlago in posebno stearatno prevleko za visoko odstranjevanje materiala in dolgo življenjsko dobo. Vsestranska uporaba pri splošni obdelavi lesa in izdelavi pohištva. Primeren tudi za brušenje mazalnih kovin.