Opis:
Za varno in hitro odstranjevanje diskov, koles, krogličnih ležajev itd.
Močna, ergonomsko oblikovana križna glava z ojačitvijo upogibnega momenta
Ergonomsko oblikovana križna glava ima zaradi ojačitve upogibnega momenta na zadnji strani še močnejše in varnejše momente izvleka
Nastavitvena lestvica za enakomerno nastavitev izvlečnih kavljev. Omogoča centrično in na silo optimizirano izvlačenje tudi pri največjih izvlačnih silah
Hitra nastavitev podpira ergonomsko in hitro delo
Zamenljiva konica vretena (kroglična ali točkovna).
Lastnosti:
- Število ročic: 2
- Število kavljev: 2
- Zasnova: Dvoročni
- Obremenitev celotnega izvlečnega mehanizma (max.) [t]: 3 t
- Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 22 mm
- Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 3,0 mm
- Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 12 mm
- Širina po ploskvah [mm: 17 mm
- Na voljo je razporeditev po skalah: x
- Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 100 mm
- Širina vpenjanja zunanji odriv (max.) [mm]: 130 mm
- Širina vpenjanja notranjega odriva a2 (min.) [mm]: 70 mm
- Širina vpenjanja notranjega izvleka a2 (max.) [mm]: 170 mm
- Pritrditev vretena: M14x1,5mm
- Vreteno Tip vlečnega elementa: krogla in točka
- Velikost navoja vretena: M14x1,5x140mm
- Vreteno Dolžina navoja (uporabna) [mm]: 140 mm
- Vreteno Površinski premaz: Nitroogljikovodik
- Širina vretena po ploskvah: 17 mm
- Uporaba/aplikacija: Za snemanje pogonskih jermenic, koles, krogličnih ležajev itd.
- Sila vlečenja (največja) [t]: 3
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo so 3D podatki: brez
- Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
- Vzporedno premakljiv kavelj: da
- prisotna zavora kavlja: brez
- Hidravlično vreteno na voljo: brez
- Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: brez
- Na voljo vzvod za hitro sprostitev: da
- Vključene so vijake: brez
- Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
- Naprava proti zdrsu vretena: brez
- Možnost zamenjave konice vretena: da
- Na voljo so obojestranske roke: da
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez