{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M40×2 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | MF-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | leve | |
Korak navoja | 2 mm | |
Celotna dolžina L | 200 mm | |
⌀ držala Ds | 32 mm | |
4-kotno držalo □ | 24 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 38 mm | |
⌀ navoja | 40 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 4 | |
Globine navoja | 100 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 130011 M40X2 | |
EAN/GTIN | 4062406017507 |