Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino M1X0,25

Št. art.: 130011 M1X0,25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 kos
  • Koraki naročila: 25 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Vrsta navoja: M-LH
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Standard za navoje: DIN 13

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M1×0,25
Prevleka neprevlečeni
Vrsta navoja M-LH
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard DIN 371
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Oblika prisekanega dela C
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja leve
Korak navoja 0,25 mm
Celotna dolžina L 40 mm
⌀ držala Ds 2,5 mm
4-kotno držalo □ 2,1 mm
⌀ osnovne izvrtine 0,75 mm
⌀ navoja 1 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Število vpenjalnih utorov 2
Barvni prstan brez
Število rezil Z 2
Globine navoja 2,5 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 130011 M1X0,25
EAN/GTIN 4062406014520

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
20
Al
N
18
Al (kratki odrezki)
N
20
Jeklo < 500 N/mm
P
15
Jeklo < 750 N/mm
P
15
Jeklo < 900 N/mm
P
12
Jeklo < 1100 N/mm
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Opomba:

Dobavni rok: 91 dni
Minimalna količina naročanja: kosov 25
Posebna izvedba – vračilo ni mogoče