Tehtnica in sklopka

Št. art.: 12920
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 12920
EAN/GTIN 4017976129204
Številka proizvajalca 12920
L-število L90080 1192
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Za prevoz z vlečnimi vozili s hitrostjo do 6 km/h. Možni so vlaki do 5 vagonov. Največja vlečna masa 2.000 kg. Ojes iz profiliranega ploščatega jekla, ki se s pomočjo plinskih tlačnih vzmeti samodejno nastavi v navpični mirujoči položaj. Na strani fiksnega kolesa je stabilen spojni zatič. Priključite ga lahko z nožnim upravljanjem.

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 600
  • Barva: bleščeče modra
  • Opomba: za MultiVario