• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Deichsel und Kupplung

Artikel-Nr.: 12920
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 12920
EAN / GTIN 4017976129204
Herstellernummer 12920
L-Nummer L90080 1192
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Deichsel und Kupplungszapfen als Zubehör für alle MultiVario-Transporter (600 kg Tragkraft). Für den Transport mit Zugfahrzeugen bis 6 km/h. Züge bis 5 Wagen möglich. Maximales Zuggewicht 2.000 kg. Deichsel aus Flachstahl profiliert, stellt sich mittels Gasdruckfedern selbsttätig in senkrechte Ruheposition. An der Bockrollenseite befindet sich ein stabiler Kupplungsbolzen. Verbindung durch Fußbetätigung möglich.

Merkmal:

  • Gesamttragkraft (kg): 600
  • Farbe: brillantblau
  • Hinweis: für MultiVario