Tyrolit brusilni disk 300x20x76,2 za CBN/diamantne brusilne plošče A120 V

Št. art.: 128601
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 128601
EAN/GTIN 9003171286014
Številka proizvajalca 128601
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Te brusilne plošče se uporabljajo za obrezovanje vseh vrst diamantnih in CBN brusilnih plošč, ne glede na njihov sistem vezave.
  • Uporabljate jih lahko tudi za obrezovanje občutljivih prevlek z nizkim brusilnim tlakom.
  • Upoštevajte, da s tem orodjem ni mogoče obdelovati galvaniziranih diskov.
  • Krožniki iz silicijevega karbida so na voljo v premerih od 2002 do 50 mm.

Lastnosti:

  • Največja delovna hitrost: 40 m/s.
  • Specifikacija: 89A 120 M5A V217
  • Mere: D x T x H = 300 x 20 x 76,2

Prednosti:

  • Nežen postopek obdelave
  • Majhen pritisk brušenja

Material:

  • Industrijske zahteve, natančna trgovina

Primerno za:

  • Orodje za brušenje in ostrenje

Opomba:

  • Za brušenje vseh vrst diamantnih in CBN brusilnih plošč, ne glede na sistem vezave