Tyrolit obtahovací kotouč 300x20x76,2 pro CBN/diamantové brusné kotouče A120 V

Artiklové číslo: 128601
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 128601
EAN / GTIN 9003171286014
Číslo výrobce 128601
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Tyto obtahovací kotouče se používají k obtahování všech typů diamantových a CBN brusných kotoučů bez ohledu na jejich systém vazby.
  • Nízkým brusným tlakem lze obrušovat i citlivé povlaky.
  • Upozorňujeme, že tímto nástrojem nelze obtahovat galvanicky pokovené kotouče.
  • Kotouče z karbidu křemíku jsou k dispozici v průměrech 200250 mm.

Charakteristika:

  • Maximální pracovní rychlost: 40 m/s
  • Specifikace: 89A 120 M5A V217
  • Rozměry: D x T x H = 300 x 20 x 76,2

Výhoda:

  • Šetrný proces obrušování
  • Nízký brusný tlak

Materiál:

  • Průmyslové požadavky, přesné řemeslo

Vhodné pro:

  • Obtahovací a brousicí nástroj

Poznámka:

  • Pro obtahování všech typů diamantových a CBN brusných kotoučů bez ohledu na jejich systém vazby.