Discos repasadores rotativos para discos abrasivos de diamante y CBN

Número de artículo: 128601
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 128601
EAN / GTIN 9003171286014
Número del fabricante 128601
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Estos discos repasadores se utilizan para repasar todo tipo de muelas de rectificado de diamante y CBN, independientemente de sus sistemas de aglomerante.
  • Las capas sensibles también se pueden repasar con una mínima presión de rectificado.
  • Tenga en cuenta que no sirven para repasar muelas en aglomerante galvánico.
  • Las muelas de carburo de silicio están disponibles en diámetros de 200250 mm.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 40m/s
  • Especificación: 89A 120 M5A V217
  • Dimensión: D x T x H = 300 x 20 x 76,2

Ventaja:

  • Proceso de repasado suave
  • Presión de rectificado reducida

Material:

  • Independiente del material
  • Independiente del material

Idóneo para:

  • Herramientas de repasado y afilado

Nota:

  • Para repasar todo tipo de muelas abrasivas de diamante y CBN, independientemente de su sistema de aglomerante