FlexxTower SGX ergo z vodilno ograjo Višina platforme 7,55 m

Št. art.: 125150
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 125150
EAN/GTIN 4031405953444
Številka proizvajalca 0125150
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

Dejstva
  • Vozno ogrodje iz stabilne okrogle aluminijaste cevi z varjenimi okvirnimi deli
  • Pri nižje ležečih delovnih mestih je mogoče odre fleksibilno montirati tudi v manjših višinah.
  • Vgrajena 1,8 m Ergo-platforma – do 40 % lažja, kompaktnejša in bolj priročna kot običajne platforme
  • Zahvaljujoč prednjim ograjam je varno na vseh straneh, ena oseba ga lahko namesti in odstrani z ene ravni na drugo (uporaba do dveh oseb)
  • Montaža brez orodja zahvaljujoč vtičnim spojem in hitrim zapiralkam
  • Nizka teža posameznih delov za enostavno rokovanje
  • Visoka prilagodljivost in stabilnost zaradi zložljivih trikotnih izbočkov s premičnim podstavkom – idealno tudi za namestitev ob steni ali premikanje po ozkih hodnikih
  • Štiri krmilne kolesa Ø 200 mm s centriranim prenosom obremenitve, zavornimi napravami in vreteni
  • Aluminijaste bočne plošče in okvirji ograje z vgrajeno kolensko letvijo za zaščito pred padcem
  • GS-preizkušeno po DIN EN 1004
  • Tovorna razred/skupina ogrodja 3: 2,0 kN/m²
Informacije o trajnostnih merilih
  • Certificiranje podjetij: ISO 9001
  • Certificiranje podjetij: ISO 14001
  • Certificiranje podjetij: EN 1090
  • Certificiranje podjetij: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK deluje v skladu s kodeksom ravnanja.
  • Zaradi naše velikosti zakon o dobavni verigi ne velja.
  • Uporabljeni materiali so navedeni v tehnični specifikaciji.
  • Proizvodnja, ki varčuje z viri: lastne fotovoltaične naprave
  • Energetsko učinkovita poraba pri proizvodnji: LED-osvetlitev
  • Popravljivost, trajnost in kakovost: 15 let garancije na serijske izdelke, proizvedene v Nemčiji
  • recikliranje: Naši izdelki so v večini izdelani iz aluminija, jekla ali lesa in se lahko neposredno reciklirajo.
  • Socialno sprejemljivi delovni pogoji v proizvodnji: pravična plačila, enakopravnost med spoloma
  • Varčna in reciklirana embalaža: Brez uporabe stiropora, pretežno uporaba lesa in kartona, majhen delež plastike.
  • Brez zdravstvenega tveganja za uporabnike

Lastnosti:

  • Velikost: 3
  • Montaža potrebna: Namestitev brez orodja
  • Material: Aluminijasto prevlečeno
  • Delovna višina: 9550 mm
  • Največja višina stojala: 7550 mm
  • Višina platforme: 7550 mm
  • Višina podesta: 8820 mm
  • Dolžina podesta: 5368 mm
  • Dolžina ploščadi: 1800 mm
  • širina: W06
  • Širina podesta: 4243 mm
  • Uporaba v notranjih prostorih, osrednja namestitev: možno in dovoljeno
  • Uporaba v notranjih prostorih, stranska montaža: možno in dovoljeno
  • Uporaba na prostem, osrednja namestitev: možno in dovoljeno
  • Uporaba na prostem, stranska montaža: možno in dovoljeno