FlexxTower SGX ergo con barandilla delantera Altura de la plataforma: 7,55 m

N.º do artigo: 125150
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 125150
EAN/GTIN 4031405953444
Número do fabricante 0125150
Fabricante/responsável MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrição

Descrição:

Datos
  • Andamio rodante fabricado en tubo redondo de aluminio resistente con piezas de bastidor soldadas.
  • En lugares de trabajo situados a menor altura, el andamio también se puede montar de forma flexible con alturas de montaje menores.
  • Plataforma ergonómica integrada de 1,8 m: hasta un 40 % más ligera, compacta y manejable que las plataformas convencionales.
  • Seguro gracias a las barandillas frontales, puede ser montado y desmontado por una sola persona de un nivel a otro (uso para dos personas).
  • Montaje sin herramientas gracias a las conexiones enchufables y los cierres rápidos.
  • Peso reducido de las piezas individuales para facilitar su manejo.
  • Gran flexibilidad y estabilidad gracias a los brazos triangulares plegables con base giratoria, ideales también para el montaje junto a la pared o para desplazarse por pasillos estrechos.
  • Cuatro ruedas giratorias de Ø 200 mm con distribución centrada de la carga, frenos y husillos.
  • Barandillas y marcos de aluminio con barra protectora integrada para evitar caídas.
  • Certificado GS según DIN EN 1004
  • Clase de carga/grupo de andamios 3: 2,0 kN/m²
Información sobre criterios de sostenibilidad
  • certificación empresarial: ISO 9001
  • certificación empresarial: ISO 14001
  • certificación empresarial: EN 1090
  • certificación empresarial: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • El Grupo MUNK trabaja con un código de conducta.
  • Debido a nuestro tamaño, la ley sobre la cadena de suministro no es aplicable.
  • Los materiales utilizados se enumeran en las especificaciones técnicas.
  • Fabricación respetuosa con los recursos: instalaciones fotovoltaicas propias
  • Consumo energético eficiente en la fabricación: Iluminación LED
  • Capacidad de reparación, durabilidad y calidad.: 15 años de garantía en productos de serie fabricados en Alemania.
  • reciclabilidad: Nuestros productos están fabricados en su mayor parte con aluminio, acero o madera y pueden reciclarse directamente.
  • Condiciones laborales socialmente aceptables en la producción: salarios justos, igualdad entre los sexos
  • Embalaje económico y reciclable.: No se utiliza poliestireno, se utiliza principalmente madera y cartón, con un porcentaje reducido de plástico.
  • Sin riesgos para la salud de los usuarios.

Característica:

  • Tamaño: 3
  • Montaje necesario: Se monta sin herramientas.
  • Material: Recubierto de aluminio
  • Altura de trabajo: 9550 mm
  • Altura máxima: 7550 mm
  • Altura de plataforma: 7550 mm
  • Altura del andamiaje: 8820 mm
  • Longitud estructura: 5368 mm
  • Longitud de la plataforma: 1800 mm
  • clase de anchura: W06
  • Anchura estructura: 4243 mm
  • Uso en interiores, montaje centralizado: posible y admisible
  • Uso en interiores, montaje lateral: posible y admisible
  • Uso en exteriores, montaje centralizado: posible y admisible
  • Uso en exteriores, montaje lateral: posible y admisible