HPC svedri za globoke izvrtine, cilindrično držalo DIN 6535 HA 30 × D, DLC, ⌀ DC h7: 9mm

Št. art.: 123595 9
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h7 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje da, s 40 bari
Hladilno mazalno sredstvo da
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL01000115
Oblika vpenjala gladko steblo
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0100 mm
Vrsta vpenjala čep
Tolerančni razred vpenjala h6
Premer držala 10 mm
Dolžina držala 40 mm
Premer vpenjala, tolerančni razred ISO 10 mm
Premer vpenjala, spodnja meja −0,009 mm
Premer rezila, min. 9 mm
Premer rezila, maks. 9 mm
Možnost konfiguracije ne
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tolerančni razred ISO h7
Dolžina vpenjalnega utora 330 mm
Razdalja med rezalnim robom in rezalno konico 1,86 mm
Število rezil 2
Smer sukanja desni
Spiralni kot, min. 15 stopinj
Kot, 1. stopnja 135 stopinj
Oblika brušenja A
Vrsta orodja za vrtanje ejektorski sveder (sveder za vrtanje v polno z notranjim odvajanjem ostružkov)
Ime izdelka (tip) N
Potreben je pilotni sveder Da
Rezalni material polno karbid
Standardna oznaka, rezalni material, 2. prioriteta polno karbid
Standardna oznaka, rezalni material, 3. prioriteta polno karbid
Odrezovalna skupina P (jeklo)
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM
Prevleka DLC
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 340 mm
Uporabna dolžina 316,5 mm
Skupna dolžina 380 mm
Funkcionalna dolžina 378,14 mm
Masa 433 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard DIN 6535 HA
Nosilci podatkov brez podatkovnih nosilcev
Postopek obdelave vrtanje v polno
Barvni prstan rumena
Strategija odrezovanja HPC
Vrsta izdelka svedri za vrtanje v polno
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 123595 9
EAN/GTIN 4045197355102
Številka proizvajalca 123595 9
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al
N
120
Al (kratki odrezki)
N
150
Al > 10% Si
N
110
PMMA Akril
N
120
PEEK
N
95
PVDF GF20
N
70
PA 66 GF30
N
65
PEEK GF30
N
55
PTFE CF25
N
65
Cu
N
70
CuZn
N
80
GFK
N
65
CFK
N
65
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Spiralni utor, s 6 faznimi rezalni robovi in notranjimi hladilnimi kanali.
Visokozmogljivi svedri za vodilne izvrtine nove generacije v HPC-področju.Kot konice 135° in toleranca rezil h7 za optimalno izdelavo globoke izvrtine. Izredna natančnost prileganja in okroglost vodilne izvrtine.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
Za procesno varno uporabo svedrov za globoke izvrtine 16×D je potrebno predhodno centriranje z art. 121068121121 ali vodilna izvrtina 4×D s svedrom za vodilno izvrtino št. 122606. Za globoke izvrtine od 20×D je treba obvezno izdelati vodilno izvrtino na maksimalno globino vrtanja s svedrom za vodilne izvrtine art. 122606.Izdelava vodilne izvrtine povečuje procesno varnost.