Svedri VHM GARANT Master Steel FEED, držalo Weldon DIN 6535 HB 16,5 mm

Št. art.: 123236 16,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Izvedba: 12×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7
  • Število rezil Z: 3

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Steel
Nazivni ⌀ DC 16,5 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Izvedba 12×D
Toleranca nazivnega ⌀ h7
Število rezil Z 3
Kot konice 140 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 209,3 mm
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Strategija odrezovanja HPC
Polstandardno da
Dolžina utorov Lc 234 mm
Celotna dolžina L 285 mm
⌀ držala Ds 18 mm
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,66 mm/v
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 123236 16,5
EAN/GTIN 4045197843432

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
120
Jeklo < 750 N/mm
P
110
Jeklo < 900 N/mm
P
100
Jeklo < 1100 N/mm
P
90
Jeklo < 1400 N/mm
P
70
Jeklo < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
120
GGG
K
80
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

3-rezilni sveder, razvit posebej za uporabo z zelo velikim podajanjem. Izjemno primeren za stroje z veliko močjo pogona in stabilne obdelovalne pogoje.
  • Specialna geometrija rezil s čvrstimi vogali rezil in velikim prostim hodom v centru omogoča največje podajanje.
  • Patentirana konica za optimalno odvajanje odrezkov omogoča manjšo rezalno silo in dobro lomljenje odrezkov.

Tehnološko vodilna izvedba s prečnim rezilom zagotavlja optimalno samodejno centriranje. Trije vodilni rezalni robi zagotavljajo stabilen izhod iz izvrtine in natančno okroglost izvrtine.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
Za procesno varno uporabo svedrov za globoke izvrtine 12 × D je potrebno predhodno centriranje z NC-svedrom za navrtanje art. 121130 s kotom konice 155°.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Poglej vse
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
    ⌀ DC h7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico