GARANT Master Steel FEED VHM grąžtas Weldon DIN 6535 HB 16,5 mm

Prekės Nr.: 123236 16,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Modelis: 12×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Steel
Nominalusis ⌀ DC 16,5 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Modelis 12×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Smailas kampas 140 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 209,3 mm
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Pjovimo technika HPC
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 234 mm
Bendras ilgis L 285 mm
Koto ⌀ Ds 18 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,66 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas žalias
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 123236 16,5
EAN / GTIN 4045197843432

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
120
Plienas <750 N/mm²
P
110
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
90
Plienas <1400 N/mm²
P
70
Plienas <55 HRC
H
60
INOX <900 N/mm²
M
55
INOX >900 N/mm²
M
50
Ti >850 N/mm²
S
40
Ketus
K
120
GGG
K
80
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

3-briaunis grąžtas, specialiai sukurtas darbui labai didelėmis pastūmomis. Puikiai tinka staklėms su didele galia ir apdirbimui tolygiomis sąlygomis.
  • Speciali pjovimo briaunų geometrija su tvirtomis pjovimo briaunomis ir dideliu tarpu centre užtikrina didžiausias pastūmas.
  • Patentuota, drožlių srautui optimizuota viršūnės forma nereikalauja didelės pjovimo jėgos ir gerai laužo drožlę.

Rinkoje pirmaujanti skersinių pjovimo briaunų technologija užtikrina optimalų centravimą. 3 kreipiančiosios briaunos užtikrina stabilų grąžto ištraukimą ir tiksliai apvalią kiaurymę.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Norint saugiai dirbti grąžtu 12×D, būtina pirmiau prasigręžti su NC centravimo grąžtu Nr. 121130, kurio viršūnės kampas 155°.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Steel" Peržiūrėti viską
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
    ⌀ DC h7 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį