VHM-sveder GARANT Master Alu Feed, cilindrično držalo DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 7,3mm

Št. art.: 122595 7,3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 0,01 € /kos.
  • 0,01 € /kos.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h7 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6537 L
  • Izvedba: 6×D
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Alu
Nazivni ⌀ DC 7,3 mm
Prevleka DLC
Rezalni material VHM
Standard DIN 6537 L
Izvedba 6×D
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ h7
Število rezil Z 3
Kot konice 130 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 42 mm
Držalo DIN 6535 HA s h6
Notranje hlajenje da, s 25 bari
Strategija odrezovanja HPC
Polstandardno da
Dolžina utorov Lc 53 mm
Celotna dolžina L 91 mm
⌀ držala Ds 8 mm
Podajanje f v aluminij, kratki odrezki 0,82 mm/v
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 122595 7,3
EAN/GTIN 4067263732167
Številka proizvajalca 122595 7,3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
300
Al (kratki odrezki)
N
250
Al > 10% Si
N
200
CuZn
N
200
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

3-rezilno orodje, razvito posebej za uporabo z zelo velikim podajanjem v aluminiju. Izjemno primerno za stroje z veliko močjo pogona in stabilne obdelovalne pogoje.
  • Posebej razvita geometrija rezil, zasnovana za največja podajanja, nižjo rezalno silo in nadzorovan lom odrezkov.
  • Fino brušen profil vpenjalnih utorov za zanesljivo odvajanje odrezkov.
  • Doseganje izjemno velikih podajanj in dolge življenjske dobe s tretjim rezilom.
Tehnološko vodilna izvedba s prečnim rezilom orodja zagotavlja optimalno samodejno centriranje in omogoča tudi navrtanje na neravnih površinah. Trije vodilni rezalni robi zagotavljajo stabilen izhod iz izvrtine in natančno okroglost izvrtine.
Z DLC-premazom – za daljšo življenjsko dobo, posebej v aluminiju z višjo vsebnostjo Si. Premaz po naročilu – brez vračil. Dobavni rok pribl. 3 tedne, če je osnovni artikel na voljo v skladišču. Upoštevajte minimalno količino naročanja.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
Oblika HB dobavljiva po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: naročite z art. 122596.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Alu" Poglej vse