{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Master Alu | |
| Nazivni ⌀ DC | 12,5 mm | |
| Prevleka | DLC | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | DIN 6537 L | |
| Izvedba | 6×D | |
| Tip | W | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
| Število rezil Z | 3 | |
| Kot konice | 130 stopinj | |
| Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 58,3 mm | |
| Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
| Notranje hlajenje | da, s 25 bari | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Polstandardno | da | |
| Dolžina utorov Lc | 77 mm | |
| Celotna dolžina L | 124 mm | |
| ⌀ držala Ds | 14 mm | |
| Podajanje f v aluminij, kratki odrezki | 1,21 mm/v | |
| Barvni prstan | rumena | |
| Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
| Številka izdelka | 122595 12,5 | |
| EAN/GTIN | 4062406719883 | |
| Številka proizvajalca | 122595 12,5 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |