VHM fúró, belső hűtés, hengeres szárral Unidirekcionális szálirány DIN 6535 HA 12 mm

Cikkszám: 122532 12
Kedvezmény
341,96 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Kivitel: 5×D
  • Tűrés névleges ⌀: m7
  • Csúcsszög: 90

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 12 mm
Bevonat Gyémánt
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Kivitel 5×D
Tűrés névleges ⌀ m7
Csúcsszög 90 fok
Vágásirány jobbos
Szár DIN 6535 HA, h6
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés Igen, 25 bar-ral
Ajánlott Maximális furatmélység L2 53 mm
Forgácshorony hossza Lc 71 mm
Teljes hossz L 118 mm
Szár ⌀ Ds 12 mm
Előtolás f GFK-ban, CFK-ban 0,21 mm/ford.
Szártűrés h6
Színes gyűrű fekete
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 122532 12
EAN / GTIN 4045197506955

Alkalmazási táblázat

PMMA Akril
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
135
POM GF25
N
125
PA 66 GF30
N
110
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
110
PEEK CF30
N
100
GFK, CFK
N
125
Grafit
N
340
Hibrid
N
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

A legújabb generációs kristályos sp3 gyémántbevonattal szálerősítéses kompozit anyagok, üvegszálas és szénszálas műanyagok ill. grafit folyamatbiztos megmunkálásához. 90°-os csúcsszöggel és speciális geometriával a rétegek szétválásának elkerülése érdekében.
A 2-szeres dörzsélnek köszönhetően optimális alkalmazási feltételek esetén a furatok nagyon nagy pontossággal hozhatóak létre (körkörösség < 15 µm IT 7 alap tűrésfokkal). A belső hűtés miatti csekélyebb hőképződés magasabb alkalmazási értéket tesz lehetővé.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
A táblázat szerinti 1/100-os méretekben szállítható.
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
    ⌀ DC m7 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz