Visokozmogljivi svedri VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB 9,3 mm

Št. art.: 122345 9,3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6537 K
  • Izvedba: 4×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7
  • Število rezil Z: 2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 9,3 mm
Prevleka TiN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6537 K
Izvedba 4×D
Toleranca nazivnega ⌀ h7
Število rezil Z 2
Kot konice 140 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 33,1 mm
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Polstandardno da
Dolžina utorov Lc 47 mm
Celotna dolžina L 89 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Toleranca držala h6
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,22 mm/v
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 122345 9,3
EAN/GTIN 4045197388216

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
240
Jeklo < 500 N/mm
P
110
Jeklo < 750 N/mm
P
90
Jeklo < 900 N/mm
P
80
Jeklo < 1100 N/mm
P
65
Jeklo < 1400 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Čvrsto jedro in specialno koničenje − zaradi tega reže prečno rezilo z veliko točnostjo centriranja. Ravni glavni rezili z rahlo zaokrožitvijo roba in posebna oblika utorov ustvarjajo kratke odrezke.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
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
    ⌀ DC h7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico