{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 9,3 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 33,1 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 47 mm | |
Totale lengte L | 89 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,22 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122345 9,3 | |
EAN/GTIN | 4045197388216 |