{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ območja | 2,41 mm - 3,03 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 5×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | ±0,003 | |
Število rezil Z | 1 | |
Kot konice | 120 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 28 mm | |
Celotna dolžina L | 66 mm | |
⌀ držala Ds | 4 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 121201 2,41-X | |
EAN/GTIN | 4062406200527 |