HM-specialborr DIN 6535 HA 2,41-X mm

Art-nr: 121201 2,41-X
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    812,23  SEK / st.
  • Från 10st.
    676,88  SEK / st.
  • Minsta orderkvantitet 3 st.
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Utförande: 5×D
  • Tolerans nom.-⌀: ±0,003
  • Antal skär Z: 1

Produktdetaljer

Tekniska data

⌀-Område 2,41 mm - 3,03 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537
Utförande 5×D
Tolerans nom.-⌀ ±0,003
Antal skär Z 1
Spetsvinkel 120 grad
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 28 mm
totallängd L 66 mm
Skaftdiameter Ds 4 mm
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 121201 2,41-X
EAN/GTIN 4062406200527

Användningstabell

PMMA Akryl
N
30
PE-HD
N
50
PA 66
N
50
PEEK
N
50
PF 31
N
50
PVDF GF20
N
60
POM GF25
N
60
PA 66 GF30
N
60
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
40
PEEK CF30
N
40
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Spiralformat precisionsborr för plastmaterial. Självcentrering med 1-skärsgeometri ger mycket noggranna stickmått. Polerade spiralspår för optimal spånavgång.
Klarar
toleransintervall IT7 från ingångs-⌀ till utgångs-⌀ tack vare speciell urspetsning.
Tolerans: Storlek nom. ⌀ ±0,003 mm.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Form HB: beställ med nr 121201 + 129100HB.
Form HE: beställ med nr 121201 + 129100HE.
Leveranstid: 8 veckor
Minsta orderkvantitet: 3 st
Kundspecifik specialtillverkning: Annullering kan göras inom högst 3 arbetsdagar efter erhållen orderbekräftelse. Ingen återtagning är möjlig. Med förbehåll för över- och underleverans med +/-10% (minst 1 st).
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
    ⌀ DC ±0,003 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen