Odprt škatlasti ključ 16 Z, 8 mm

Št. art.: 1211595
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1211595
EAN/GTIN 4002805877081
Številka proizvajalca 1211595

Opis

Opis:

Za reševanje težavnih težav pri montaži, enostavno zamenljivo
Kovano
Hrom-vanadijevo jeklo
Matno kromirano
S zatičem za zatič

Lastnosti:

  • Pogonski nosilec, Ø čepa: 16 mm
  • Zmogljivost obremenitve (max.): 6,5 N-m
  • Skupna širina [mm]: 27 mm
  • Skupna višina [mm]: 31,5 mm
  • Vsebina (št. kosov): 1 kos.
  • Širina glave 2 [mm]: 15 mm
  • Višina glave 2 [mm]: 8 mm
  • Nominalna širina [mm]: 27 mm