Nož, zakrivljen, levi, za pločevino, HSS E, Tip: LILIPUT

Št. art.: 119570 LILIPUT
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Messer schräglinks für Bleche, HSS E, Typ: LILIPUT
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka Rezilo
Material jeklo
Oblika rezila trapezna
Vrsta rezila steblo kavlja
Brušenje 1-stransko brušenje
Uporabno levo
Za debelino materiala maks. 5 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 119570 LILIPUT
EAN/GTIN 4033591019812
Številka proizvajalca 22 010 129
Proizvajalec/odgovorna oseba GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Deutschland, www.gfs-tools.com

Opis

Uporaba:

Za jekleno pločevino do 5 mm; V2A-pločevino do 2,5 mm.