Nůž šikmý levý na plech, HSS E, Typ: LILIPUT

Artiklové číslo: 119570 LILIPUT
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Messer schräglinks für Bleche, HSS E, Typ: LILIPUT
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Čepel
Materiál ocel
Tvar čepele lichoběžník
Typ čepele Háková čepel
Broušení 1stranný výbrus
Lze použít Vlevo
Pro tloušťku materiálu max. 5 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 119570 LILIPUT
EAN / GTIN 4033591019812
Číslo výrobce 22 010 129
Výrobce/odpovědná osoba GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Deutschland, www.gfs-tools.com

Popis

Použití:

Pro ocelové plechy do 5 mm; nerezové plechy V2A do 2,5 mm.