Mes, schuin links, voor platen, HSS E, Type: LILIPUT

Artikelnummer: 119570 LILIPUT
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijmateriaal HSS E
Producttype Mes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 119570 LILIPUT
EAN/GTIN 4033591019812
Nummer fabrikant 22 010 129
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Deutschland, www.gfs-tools.com

Omschrijving

Toepassing:

voor staalplaten tot 5 mm; V2A-platen tot 2,5 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten