Žage za luknje HM ploščata 45 mm

Št. art.: 118505 45
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Držalo: Držalo s tremi vpenjalnimi površinami
  • Toleranca ⌀: −0,05 / 0,15

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 45 mm
Izvedba ploščati
Rezalni material HM
Standard Tovarniški standard
Držalo Držalo s tremi vpenjalnimi površinami
⌀ držala 10 mm
Toleranca ⌀ −0,05 / 0,15 mm
Dolžina L 11,8 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 118505 45
EAN/GTIN 4045197956835

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
70
Jeklo < 500 N/mm
P
50
Jeklo < 750 N/mm
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
35
Grafit, GFK, CFK
N
80
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Vrtalna krona in držalo sta iz enega kosa (kaljena), izredna trdnost in brezhiben krožni tek.
Ozke rezalne ploščice iz karbidne trdine s pozitivnim cepilnim kotom in velikim prostim kotom zagotavljajo dobre rezalne lastnosti pri nizki rezalni sili.
Centrirni sveder je mogoče zamenjati, držalo ima 3 vpenjalne ploskve.
Širna rezanja 1,9 mm pri vseh velikostih. Toleranca ⌀: 0,15 / − 0,05 mm.
Mera L: vse vel. = 11,8 mm.

Uporaba:

Za uporabo na stacionarnih strojih. Primerno za umetne mase, ojačane z vlakni (GFK in CFK).
Le za ploščati material debeline do največ 5 mm.

Prenosi in dokumenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


Žage za luknje HM ploščata 45 mm

Žage za luknje HM ploščata 45 mm

po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
36,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi
134,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
170 kosov na zalogi
80,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Toleranca ⌀ −0,05 / 0,15 −0,05 / 0,1 −0,05 / 0,1
Izvedba ploščati visoka ploščata
Dolžina L 11,8 35 8
Nazivni ⌀ DC 45 45 45
Standard Tovarniški standard Tovarniški standard Tovarniški standard
Rezalni material HM HM HM
⌀ držala 10 10 10
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
    ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico