Žage za luknje HM ploščata 27 mm

Št. art.: 118505 27
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Držalo: Držalo s tremi vpenjalnimi površinami
  • Toleranca ⌀: −0,05 / 0,15

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 27 mm
Izvedba ploščati
Rezalni material HM
Standard Tovarniški standard
Držalo Držalo s tremi vpenjalnimi površinami
⌀ držala 10 mm
Toleranca ⌀ −0,05 / 0,15 mm
Dolžina L 11,8 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 118505 27
EAN/GTIN 4045197673886

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
70
Jeklo < 500 N/mm
P
50
Jeklo < 750 N/mm
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
35
Grafit, GFK, CFK
N
80
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Vrtalna krona in držalo sta iz enega kosa (kaljena), izredna trdnost in brezhiben krožni tek.
Ozke rezalne ploščice iz karbidne trdine s pozitivnim cepilnim kotom in velikim prostim kotom zagotavljajo dobre rezalne lastnosti pri nizki rezalni sili.
Centrirni sveder je mogoče zamenjati, držalo ima 3 vpenjalne ploskve.
Širna rezanja 1,9 mm pri vseh velikostih. Toleranca ⌀: 0,15 / − 0,05 mm.
Mera L: vse vel. = 11,8 mm.

Uporaba:

Za uporabo na stacionarnih strojih. Primerno za umetne mase, ojačane z vlakni (GFK in CFK).
Le za ploščati material debeline do največ 5 mm.

Prenosi in dokumenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


Žage za luknje HM ploščata 27 mm

Žage za luknje HM ploščata 27 mm

po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi
27,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
280 kosov na zalogi
84,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
143 kosov na zalogi
51,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Toleranca ⌀ −0,05 / 0,15 −0,05 / 0,1 −0,05 / 0,1
Izvedba ploščati visoka ploščata
Barvni prstan brez brez brez
Dolžina L 11,8 35 8
Nazivni ⌀ DC 27 27 27
Držalo Držalo s tremi vpenjalnimi površinami Držalo s tremi vpenjalnimi površinami Držalo s tremi vpenjalnimi površinami
Rezalni material HM HM HM
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
    ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico