Precizni svedri za pločevino HSS, TiN, ⌀ rezila DC: 8-20mm

Št. art.: 118030 8-20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ rezila DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS
  • Standard: Tovarniški standard
  • Držalo: Držalo s tremi vpenjalnimi površinami

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 8 mm - 20 mm
Prevleka TiN
Rezalni material HSS
Standard Tovarniški standard
Držalo Držalo s tremi vpenjalnimi površinami
Celotna dolžina 62 mm
⌀ držala 8 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Stopenjski svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 118030 8-20
EAN/GTIN 4045197036506
Številka proizvajalca 118030 8-20
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Olje
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Zaradi ostre konice svedra, predhodno vrtanje ni več potrebno. Konično rezilo in radialno brušena prosta ploskev omogočata lupilni rez svedra. Skala je v utoru. Držalo je opremljeno s 3 posnetji.
TiN-prevleka: večje rezalne hitrosti in večkratno podaljšanje življenjske dobe. Specialno za mehke materiale, ki se mažejo.

Uporaba:

Vrtanje brez ustvarjanja zarobka in drdranja. Jeklena pločevina 0,1 − 2 mm, V2A 0,1 − 1 mm, nž-kovine: 0,1 − 5 mm, umetne mase do 10 mm.